• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 40 mm, 17.4040DSQT15

Codice art.: 101061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Codice del produttore 17.4040DSQT15
Numero-L L31490 114025
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, codolo VDI40 ruotato di 30°, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 84
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 170 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 140 mm
  • Dimensione codolo: VDI40 gambo ruotato di 30°
  • Dimensione interfaccia: Ø 40,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno