6 lati Bits 5/16″ 14 mm

Codice art.: 100H-32 14mm
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100H-32 14mm
EAN / GTIN 4991644207107
Codice del produttore 100H-32 14mm
Numero-L L60050 1063
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • 5/16″ Punta di cacciavite, DIN3126-C8, Attacco esagonale
  • Lunghezza: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Guida: 5/16″
  • Esagono esterno
  • Uscita 14 mm
  • Esagono esterno
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • Materiale: Punta speciale in acciaio