Filtro speciale «Standard», con contenitore in policarbonato, 0,01 µm, BG 3, G 1/2

Codice art.: 100991
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 100991
EAN / GTIN 4047322359115
Codice del produttore 100991
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro speciale «Standard» con contenitore in policarbonato, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, valvola di scarico.: HA. Per tutte le applicazioni in cui i requisiti relativi all’aria compressa sono particolarmente elevati. La capacità di separazione garantisce la filtrazione delle più fini nebbie d’olio e delle particelle sospese microfini. Per proteggere gli inserti filtranti ultra fini, è indispensabile installare a monte un filtro standard che trattenga le impurità più grossolane.

Proprietà:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 1250 l/min
  • Efficienza: 99,999%
  • finezza del filtro: 0,01 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C