Filtro «Standard», contenitore in policarbonato e gabbia di protezione, 5 µm, BG 3, G 1

Codice art.: 100968
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100968
EAN / GTIN 4047322110334
Codice del produttore 100968
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro «Standard», contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 5 µm, BG 3, G 1, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, valvola di scarico: HA. Separatore centrifugo con elemento filtrante sinterizzato.

Proprietà:

  • A: 90,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • D: 169,9 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G + 1
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 4000 l/min
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C