Regolatore con filtro «Standard», con contenitore in policarbonato, BG 1, G 3/8

Codice art.: 100923
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100923
EAN / GTIN 4047322338066
Codice del produttore 100923
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «Standard» con contenitore in policarbonato e manometro, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar, valvola di scarico: HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo.

Proprietà:

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 129,7 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 3/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 900 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C