Regolatore di pressione costante con manometro, BG 3, G 1, 0, 5 - 6 bar

Codice art.: 100891
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100891
EAN / GTIN 4047322115841
Codice del produttore 100891
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione costante con manometro, BG 3, G 1, PE max. 40 bar, temperatura del fluido max. 90 °C, campo di regolazione 0, 5 - 6 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. I regolatori di pressione rimangono costanti alla pressione di esercizio anche in caso di pressione a monte variabile.

Proprietà:

  • A: 116,0 mm
  • B: 81,0 mm
  • C: 43,0 mm
  • D: 177,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G + 1
  • Flusso: 8200 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 90 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C