Descrizione:
Regolatore di pressione per montaggio su quadro elettrico «Standard», senza manometro, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione. 0, 5-16 bar. Dado per pannello e rondella inclusi. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario.
Proprietà:
- A: 90,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 132,4 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: Standard
- Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
- Filettatura: G 3/4
- Flusso: 5000 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 16 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Filettatura per pannello elettrico: M20x1,5
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C