• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo riduttore corto, G 1 1/2 esterno G 1 1/4 interno SW 50, ottone nichelato

Codice art.: 100848
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 100848
EAN / GTIN 4047322220590
Codice del produttore 100848
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, G 1 1/2 esterno G 1 1/4 interno SW 50, ottone nichelato, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150°C. Utilizzabile per aria, acqua, olio, vapore ecc. Versione precedente. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Dopo la vendita, la consegna avverrà con una nuova geometria ottimizzata.

Proprietà:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N (nichelato galvanico)
  • filettatura esterna: G 1 1/2
  • filettatura interna: G 1 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C