Raccordo riduttore corto, G 1 maschio, G 3/4 femmina, SW 36, ottone nichelato

Codice art.: 100844
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100844
EAN / GTIN 4047322220606
Codice del produttore 100844
Numero-L L00970 120003
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, versione corta, G 1 esterno G 3/4 interno SW 36, ottone nichelato, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C. Utilizzabile per aria, acqua, olio, vapore ecc. Versione precedente. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Dopo la vendita, la consegna avverrà con una nuova geometria ottimizzata.

Proprietà:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • SW: 36 mm
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N (nichelato galvanico)
  • filettatura esterna: G + 1
  • filettatura interna: G 3/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C