Descrizione:
Unità di manutenzione in 2 parti «Standard-mini», contenitore metallico e manometro, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Unità di manutenzione in due parti, costituite da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di mandata e con funzione di ritorno, con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale. Struttura compatta e di piccole dimensioni.
Proprietà:
- A: 85,0 mm
- B: 163,5 mm
- C: 65,0 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Standard mini
- Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
- Filettatura: G 1/4
- Contenitore: contenitori metallici
- Flusso: 350 l/min
- Gocciolatoio: Zinco-vetro-NBR
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: Manuale
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C