Descrizione:
Regolatore di pressione «variobloc», compreso manometro, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 80 °C, campo di regolazione 0, 5 - 6 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino. Serie collaudata dal design industriale moderno, caratterizzata da maneggevolezza, comode possibilità di bloccaggio grazie a innovativi moduli di collegamento e valori di portata eccellenti.
Proprietà:
- A: 48,0 mm
- B: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/4
- membrana: NBR
- Flusso: 2000 l/min
- cappuccio: POM
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 6 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 25 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 6 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 80 °C
- Temperatura ambiente max.: 80 °C