Valvola di ritegno «multifix», BG 3, G 3/4

Codice art.: 100633
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100633
EAN / GTIN 4047322167673
Codice del produttore 100633
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno «multifix», BG 3, G 3/4, pressione di apertura min. 0,1 bar, pressione di ingresso max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Valvola a sede caricata a molla.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 67,0 mm
  • C: 33,5 mm
  • D: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/4
  • Flusso: 6000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di apertura min.: 0,1 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C