Valvola di commutazione (valvola a 3/2 vie) «multifix», 24 V CC, BG 3, G 1/2

Codice art.: 100624
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100624
EAN / GTIN 4047322165365
Codice del produttore 100624
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di commutazione (valvola a 3/2 vie) «multifix», 24 V CC, BG 3, G 1/2, pressione di ingresso 2 - 10 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Gli impianti ad aria compressa o parti di impianti possono essere attivati o disattivati tramite un segnale elettrico. Versione a 3/2 vie con silenziatore incluso. Allo spegnimento, l’impianto viene contemporaneamente sfiatato.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,0 mm
  • C: 56,2 mm
  • D: 33,5 mm
  • E: 44,1 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/2
  • Grado di protezione: IP 65 (P 54) secondo DIN 40050
  • Flusso: 3150 l/min
  • bobina magnetica: 24 V DC
  • materiale di tenuta: NBR
  • Durata d’inserzione: 100%
  • Pressione massima in ingresso: 10 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2 bar
  • Attacco di sfiato: G 1/4
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Collegamento elettrico: Connettore PG 9, forma B, EN 175301-803
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C