Distributore «multifix», versione larga, BG 1, G 3/8, 4 uscite

Codice art.: 100608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100608
EAN / GTIN 4047322166324
Codice del produttore 100608
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Distributore «multifix», versione larga, BG 1, G 3/8, con 4 uscite: 4 x G 1/4, pressione di ingresso max. 16 bar. Distributore quadruplo in versione larga e stretta.

Proprietà:

  • A: 47,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • partenza: 4 x 1/4
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 3/8
  • Flusso: 2500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C