Descrizione:
Unità di manutenzione in 2 parti «multifix» con contenitore in policarbonato, BG 3, G 3/4, pressione di ingresso max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Unità di manutenzione in due parti, costituite da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di mandata e con funzione di ritorno, con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.
Proprietà:
- A: 134,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: multifix
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 3/4
- Contenitore: Contenitore in policarbonato
- Flusso: 5800 l/min
- cappuccio: Ottone POM
- Gocciolatoio: PA
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C