Nebulizzatore «multifix», con contenitore metallico, tubo di livello, BG 5, G 1

Codice art.: 100565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100565
EAN / GTIN 4047322155830
Codice del produttore 100565
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «multifix» con contenitore metallico, tubo di livello, gocciolatoio metallico, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Lubrificatore proporzionale, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 100,0 mm
  • B: 322,9 mm
  • C: 82,7 mm
  • D: 240,2 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G + 1
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: Contenitore metallico con tubo trasparente
  • Flusso: 19000 l/min
  • Gocciolatoio: Zinco-vetro-NBR
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 20 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C