Prefiltro «multifix», contenitore in policarbonato, 0,3 µm, BG 3, G 1/2

Codice art.: 100528
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100528
EAN / GTIN 4047322351072
Codice del produttore 100528
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Prefiltro «multifix» con contenitore in policarbonato, 0,3 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, valvola di scarico: HA. Per filtrare impurità solide superiori a 0,3 µm.

Proprietà:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,8 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 500 l/min
  • Efficienza: 99,999%
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: POM cartaceo
  • finezza del filtro: 0,3 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,02 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C