Regolatore con filtro «multifix», contenitore in policarbonato, BG 5, G 1, 0, 1 - 3 bar, HA

Codice art.: 100484
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100484
EAN / GTIN 4047322345194
Codice del produttore 100484
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «multifix» con contenitore in policarbonato e manometro, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 1 - 3 bar, valvola di scarico: HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 100,0 mm
  • B: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G + 1
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 15000 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 40 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 3 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Consumo d’aria propria: Sì
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 4 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Consumo d’aria proprio max.: 0,5 l/min (a seconda della pressione secondaria)
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C