Regolatore con filtro «multifix», contenitore in policarbonato, BG 1, G 1/4, 0, 5-10 bar, HA

Codice art.: 100470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100470
EAN / GTIN 4047322212236
Codice del produttore 100470
Numero-L L00970 1528
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «multifix» con contenitore in policarbonato e manometro, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar, valvola di scarico: HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 1600 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C