Descrizione:
Regolatore di pressione pneumatico telecomandato «multifix», senza manometro, BG 3, G 1/2, aria di comando G 1/4, pressione di ingresso max. 16 bar. Regolatore di pressione a membrana telecomandato pneumaticamente con sfiato secondario. La regolazione della pressione avviene tramite un regolatore di pressione pilota (rapporto di trasmissione 1:1). La pressione di uscita corrisponde alla pressione impostata sul regolatore pilota. Come regolatore di pressione pilota è possibile utilizzare un regolatore di pressione standard normale o un regolatore di pressione di precisione.
Proprietà:
- A: 69,0 mm
- B: 94,0 mm
- C: 59,0 mm
- D: 35,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serie: multifix
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/2
- Flusso: 8500 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Collegamento aria di comando: G 1/4
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C