Descrizione:
Regolatore di pressione di precisione «multifix», manometro incluso, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 5-10 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione con sfiato secondario e portata molto elevata. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.
Proprietà:
- A: 47,8 mm
- B: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: multifix
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/4
- Flusso: 2500 l/min
- cappuccio: Ottone POM
- materiale di tenuta: NBR
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 2,6 l/min (a seconda della pressione secondaria)
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C