Valvola di avviamento «multifix-mini», BG 0, G 1/4, PE 2, 5 - 16 bar

Codice art.: 100414
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100414
EAN / GTIN 4047322123785
Codice del produttore 100414
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di avviamento «multifix-mini», BG 0, G 1/4, pressione di ingresso min. 2,5 bar, max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Valvola a sede azionata da pressione secondaria per la ventilazione controllata di impianti ad aria compressa. Al raggiungimento del 50% della pressione di ingresso, viene aperta l’intera sezione trasversale del regolatore. Con valvola a farfalla regolabile!

Proprietà:

  • A: 45,0 mm
  • B: 77,5 mm
  • C: 48,5 mm
  • D: 29,0 mm
  • BG: 0
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 2250 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C