Descrizione:
Valvola di commutazione (valvola a 3/2 vie) «multifix-mini», 230 V CA, 50 Hz, BG 0, G 1/4, pressione di ingresso 2 - 10 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Gli impianti ad aria compressa o parti di impianti possono essere attivati o disattivati tramite un segnale elettrico. Versione a 3/2 vie con silenziatore incluso. Allo spegnimento, l’impianto viene contemporaneamente sfiatato.
Proprietà:
- A: 45,0 mm
- B: 29,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 0
- Serie: multifix-mini
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/4
- Grado di protezione: IP 65 (P 54) secondo DIN 40050
- Flusso: 2000 l/min
- bobina magnetica: 230 V CA, 50 Hz
- materiale di tenuta: NBR
- Durata d’inserzione: 100%
- Pressione massima in ingresso: 10 bar
- Pressione di ingresso min.: 2 bar
- Attacco di sfiato: G 1/4
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Collegamento elettrico: Connettore PG 9, forma B, EN 175301-803
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C