Unità di manutenzione in 3 parti «multifix-mini», con contenitore in policarbonato, G 1/8

Codice art.: 100398
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100398
EAN / GTIN 4047322345385
Codice del produttore 100398
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Unità di manutenzione in 3 parti «multifix-mini» con contenitore in policarbonato, BG 0, G 1/8, pressione di ingresso max. 12 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Unità di manutenzione in tre parti, composta da un regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione di alimentazione con sfiato secondario in combinazione con un separatore centrifugo e un oliatore proporzionale.

Proprietà:

  • A: 120,0 mm
  • B: 165,5 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Cassettiera: Lega di zinco
  • Filettatura: G 1/8
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato
  • Flusso: 750 l/min
  • cappuccio: Ottone POM
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 12 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C