Descrizione:
Regolatore con filtro «multifix-mini» con contenitore in policarbonato e manometro, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar, valvola di scarico: HA. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, con funzione di ritorno e sfiato secondario, in combinazione con un separatore centrifugo. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.
Proprietà:
- A: 40,0 mm
- B: 165,5 mm
- C: 63,0 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Cassettiera: Lega di zinco
- Filettatura: G 1/4
- Contenitore: Contenitore in policarbonato
- Flusso: 1450 l/min
- cappuccio: Ottone POM
- materiale di tenuta: NBR
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Campo di regolazione max.: 10 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 16 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura del fluido min.: -10 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -10 °C