Descrizione:
Unità di riempimento «FUTURA» azionamento elettrico con bobina 230 V AC, 50 Hz, BG 2, G 1/2, scarico G 1/2, PE 2, 5 - 10 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. L’unità di riempimento garantisce un aumento graduale della pressione, proteggendo così i dispositivi a valle. L’unità è composta da una valvola a 3/2 vie con silenziatore e una valvola di riempimento (valvola di avviamento), attivazione e disattivazione tramite valvola a 3/2 vie. Tempo di riempimento regolabile tramite la vite di regolazione.
Proprietà:
- A: 126,0 mm
- B: 150,3 mm
- C: 93,8 mm
- D: 56,5 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Aria di scarico: G 1/2
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 1/2
- Grado di protezione: IP 65
- Flusso: 3400 l/min
- Durata d’inserzione: 100%
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Potenza assorbita: 2,5 Watt con tensione continua
- Pressione massima in ingresso: 10 bar
- Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
- Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Collegamento elettrico: Presa per apparecchi EN 175301-803, forma C, numero di poli 2+PE
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Capacità di tenuta con tensione alternata 50 Hz: 1,6 VA
- Potenza di avviamento con tensione alternata 50 Hz: 2,2 VA