Valvola di riempimento (valvola di avviamento) «FUTURA», BG 4, G 3/4

Codice art.: 100315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100315
EAN / GTIN 4047322246170
Codice del produttore 100315
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di riempimento (valvola di avviamento) «FUTURA», BG 4, G 3/4, pressione di ingresso 2, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. Valvola a sede azionata da pressione secondaria per la ventilazione controllata di impianti ad aria compressa. Questa valvola impedisce un aumento improvviso della pressione ed evita movimenti bruschi e pericolosi del cilindro. Al raggiungimento del 50% della pressione di ingresso, viene aperta l’intera sezione trasversale del regolatore. Tempo di riempimento regolabile tramite la vite di regolazione.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 54,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/4
  • Flusso: 10000 l/min
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C