Pistola a spruzzo con tubo di spruzzo diritto, plastica, nipplo a innesto NW7, 2

Codice art.: 100307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100307
EAN / GTIN 4047322715744
Codice del produttore 100307
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola a spruzzo con tubo di spruzzo diritto, plastica, nipplo innestabile NW 7, 2, PN max. 12 bar. Bicchiere in plastica 1,0 l, rosso opaco. Con bicchiere in plastica da circa 1,0 litri, rosso opaco.
Il getto della pistola può essere regolato sull’ugello regolabile per soddisfare ogni esigenza.: Allentare il controdado - Regolare l’ugello - Serrare nuovamente il controdado.

Proprietà:

  • Ugello: Ø 4,5 mm
  • Materiale: Alluminio nichelato
  • Leva manuale: acciaio nichelato
  • Tipo di collegamento: Raccordo a innesto per raccordo NW 7,2
  • Descrizione: Lancia a pistola con tubo di nebulizzazione diritto
  • Campo di applicazione: Detergenti, fungicidi nel settore agricolo
  • Pressione di lavoro max.: 8 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C