Silenziatore in bronzo sinterizzato, filettatura in ottone/esagonale, G 1/4, SW 15

Codice art.: 100290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100290
EAN / GTIN 4047322101172
Codice del produttore 100290
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Silenziatore in bronzo sinterizzato, filettatura/esagono in ottone, G 1/4, SW 15 mm, pressione di esercizio 0 - 8 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 250 °C. Per la riduzione dei rumori dell’aria di scarico negli impianti pneumatici.

Proprietà:

  • A: 6,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • C: 11,0 mm
  • SW: 15 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Descrizione: Silenziatore in bronzo sinterizzato, con esagono e filettatura in Ms
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Temperatura operativa max.: 250 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Livello di rumorosità a 6 bar: 71-108 dB