Valvola a sfera 3/2 vie «FUTURA», bloccabile, BG 1, G 3/8

Codice art.: 100284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100284
EAN / GTIN 4047322191258
Codice del produttore 100284
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a sfera 3/2 vie «FUTURA», bloccabile, BG 1, G 3/8, scarico G 1/4, pressione di ingresso max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C. Valvola a sfera bloccabile in versione 3/2 vie con silenziatore, azionamento meccanico. Girevole di 90° con indicatore di posizione: Trasversale: Ingresso bloccato - Uscita sfiatata Longitudinale: Ingresso e uscita collegati - Sfiato bloccato L’aria di scarico può essere raccolta.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 87,5 mm
  • C: 54,5 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Aria di scarico: G 1/4
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • Flusso: 1900 l/min
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C