Distributore «FUTURA», BG 1, G 1/4, uscite 3 x G 1/4

Codice art.: 100274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100274
EAN / GTIN 4047322191227
Codice del produttore 100274
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Distributore «FUTURA», BG 1, G 1/4, uscite 3 x G 1/4, pressione di ingresso max. 16 bar, temperatura: da -10°C a 50°C.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 65,5 mm
  • C: 34,5 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • partenza: 3 x G 1/4
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/4
  • Flusso: 2700 l/min
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C