Stazione di manutenzione SAFETY «FUTURA», KH-AV-DR, BG 4, G 3/4, 2, 5-8 bar

Codice art.: 100247
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100247
EAN / GTIN 4047322246248
Codice del produttore 100247
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Stazione di manutenzione SAFETY «FUTURA», valvola di avviamento a sfera con regolatore di pressione, BG 4, G 3/4, PE 2, 5 - 16 bar, campo di regolazione 2, 5 - 8 bar. Questa stazione di manutenzione dell’aria compressa, composta da un rubinetto a sfera con silenziatore, una valvola di avviamento e, a scelta, un regolatore di pressione, un filtro regolatore o un’unità di manutenzione, soddisfa tutti i requisiti di sicurezza operativa e di prevenzione degli infortuni!

Proprietà:

  • A: 255,0 mm
  • B: 191,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/4
  • membrana: NBR
  • Flusso: 10000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: Cellpor (PE)
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 8 bar
  • Campo di regolazione min.: 2,5 bar
  • Consumo d’aria propria: Sì
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 2,5 bar
  • Attacco di sfiato: Silenziatore (rubinetto a sfera)
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Consumo d’aria proprio max.: 1,5 l/min (a seconda della pressione secondaria)