Descrizione:
Unità di manutenzione in 2 parti «FUTURA», contenitore in policarbonato, gabbia di protezione e manometro, BG 1, G 1/4, campo di regolazione 0, 5 - 8 bar, scarico della condensa: VA. Unità di manutenzione in due parti dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Regolatore di pressione a membrana bloccabile e chiudibile con sfiato secondario. È possibile rabboccare l’olio durante il funzionamento.
Proprietà:
- A: 104,0 mm
- B: 243,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 1/4
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- membrana: NBR
- Flusso: 1750 l/min
- Gocciolatoio: PC
- materiale di tenuta: NBR
- Elemento filtrante: Cellpor (PE)
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: completamente automatico
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 10 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C