Descrizione:
Unità di manutenzione in 2 parti «FUTURA», contenitore in policarbonato, gabbia di protezione e manometro, BG 4, G 3/4, campo di regolazione 0, 5 - 8 bar, scarico condensa: HA. Unità di manutenzione in due parti dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Regolatore di pressione a membrana bloccabile e chiudibile con sfiato secondario. È possibile rabboccare l’olio durante il funzionamento.
Proprietà:
- A: 170,0 mm
- B: 326,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 3/4
- Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
- membrana: NBR
- Flusso: 12000 l/min
- Gocciolatoio: PC
- materiale di tenuta: NBR
- Elemento filtrante: Cellpor (PE)
- finezza del filtro: 5 µm
- Scarico della condensa: semiautomatico
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 10 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 1,5 l/min (a seconda della pressione secondaria)