Microfiltro «FUTURA», contenitore in policarbonato, gabbia di protezione, BG 4, G 1, VA

Codice art.: 100186
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100186
EAN / GTIN 4047322245890
Codice del produttore 100186
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Microfiltro «FUTURA» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 0,01 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, scarico condensa VA. Microfiltro dal design moderno per elevate esigenze di purezza dell’aria compressa. Il microfiltro serve a separare dall’aria compressa e dai gas l’olio solido, l’acqua e le impurità solide fino a 0,01 µm.

Proprietà:

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G + 1
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 1500 l/min
  • Contenuto di olio residuo: < 0,01 mg/m³
  • Elemento filtrante: Fibra di vetro borosilicato
  • finezza del filtro: 0,01 µm
  • Scarico della condensa: completamente automatico
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Separazione delle polveri: > 0,01 µm 99,999 %
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 0,1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C