Filtro «FUTURA» con contenitore in policarbonato, cestello di protezione, 5 µm, BG1, G 1/4, HA

Codice art.: 100145
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100145
EAN / GTIN 4047322191647
Codice del produttore 100145
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro «FUTURA» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, scarico condensa: HA. Filtro dal design moderno e con eccellenti valori di portata.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/4
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 2200 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: Cellpor (PE)
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C