Descrizione:
Regolatore di pressione di precisione, alimentazione continua della pressione «FUTURA», manometro incluso, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 1 - 1 bar. Regolatori di pressione a membrana di precisione affiancabili con sfiato secondario, dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata.
Proprietà:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 3/8
- membrana: NBR
- Flusso: 2750 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Campo di regolazione max.: 1 bar
- Campo di regolazione min.: 0,1 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 1,6 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 2,6 l/min (a seconda della pressione secondaria)