Regolatore di pressione di precisione, alimentazione continua »FUTURA«, BG 1 G 1/4, 0, 5-10 bar

Codice art.: 100102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100102
EAN / GTIN 4047322191456
Codice del produttore 100102
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione di precisione, alimentazione continua della pressione «FUTURA», manometro incluso, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar. Regolatori di pressione a membrana di precisione affiancabili con sfiato secondario, dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata.

Proprietà:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/4
  • membrana: NBR
  • Flusso: 2200 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Consumo d’aria propria: Sì
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 16 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Consumo d’aria proprio max.: 2,6 l/min (a seconda della pressione secondaria)