Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, Blu nerastro, Dim. M

Codice art.: 10010-194-010 M
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
Codice articolo 10010-194-010 M
EAN / GTIN 5707209840080
Codice del produttore 10010-194-010 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Fodera removibile in pelliccia sintetica con zip
  • Maniche sagomate per una grande libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Fodera removibile in pelliccia sintetica con zip
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Collare interno in materiale morbido e resistente
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasca con zip sotto la guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche in armonica con patta e tasche extra
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione dalle intemperie) e fermagli a scatto sui polsini
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Struttura canvas.
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia