Descrizione:
Regolatore di pressione di precisione «FUTURA», compreso manometro, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, campo di regolazione 0, 5 - 8 bar. Regolatore di pressione a membrana di precisione con sfiato secondario dal design moderno e con eccellenti valori di portata per ottenere una pressione di esercizio estremamente precisa. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.
Proprietà:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Mezzo: Aria compressa, gas neutri
- Cassettiera: PA66 GF60
- Filettatura: G 1/2
- membrana: NBR
- Flusso: 5200 l/min
- materiale di tenuta: NBR
- Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 0,5 bar
- Consumo d’aria propria: Sì
- Pressione massima in ingresso: 16 bar
- Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Indicatore manometro max.: 10 bar
- Indicatore manometro min.: 0 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Consumo d’aria proprio max.: 2,6 l/min (a seconda della pressione secondaria)