• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Regolatore di pressione di precisione «FUTURA», con manometro, BG 2, G 3/8, 0, 2-4 bar

Codice art.: 100088

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100088
EAN / GTIN 4047322214032

Descrizione

Descrizione:

Lange Ausführung für Kernbohrer
Regolatore di pressione di precisione «FUTURA», compreso manometro, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, campo di regolazione 0, 2 - 4 bar. Regolatore di pressione a membrana di precisione con sfiato secondario dal design moderno e con eccellenti valori di portata per ottenere una pressione di esercizio estremamente precisa. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Flusso: 4500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 4 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Consumo d’aria propria: Sì
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 6 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Consumo d’aria proprio max.: 2,6 l/min (a seconda della pressione secondaria)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello