Regolatore di pressione, alimentazione continua »FUTURA«, BG 2, G 3/8, 0, 2-4 bar

Codice art.: 100066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100066
EAN / GTIN 4047322213790
Codice del produttore 100066
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione, alimentazione continua »FUTURA«, compreso manometro, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, intervallo di regolazione. 0, 2-4 bar. Regolatori di pressione a membrana affiancabili con sfiato secondario dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Bloccando almeno due o più regolatori, è possibile alimentare più circuiti dell’aria di lavoro con pressioni di uscita diverse tramite un’alimentazione dell’aria di mandata. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Flusso: 4500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 4 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 6 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello