Regolatore di pressione «FUTURA», compreso manometro, BG 2, G 3/8, 0, 5 - 16 bar

Codice art.: 100018
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 100018
EAN / GTIN 4047322213646
Codice del produttore 100018
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «FUTURA», compreso manometro, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatore di pressione a membrana con sfiato secondario dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Flusso: 4500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 25 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C