Giacca Soft Shell INDUSTRY Tampa, Unisex, antracite scura, Dimensioni XS

Codice art.: 10001-883-18 XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 10001-883-18 XS
EAN / GTIN 5707209837189
Codice del produttore 10001-883-18 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Elastico regolabile all'orlo
  • maggiore visibilità nell'ambiente grazie agli effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante
  • fleece all'interno
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasca interna con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Chiusura in a strappo sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • involucro morbido a 2 strati.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello