Ganci di estrazione estremamente sottili (Set, profondità di serraggio 100 mm)

Codice art.: 1-94-S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1-94-S
EAN / GTIN 4021176321580
Codice del produttore 1-94-S
Numero-L L80010 1096
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di tre griffe di estrazione estremamente strette è adatto per estrattori universali a 3 bracci. La superficie di appoggio trapezoidale dell'artiglio garantisce che anche gli spazi molto stretti e difficili da raggiungere siano accessibili.
  • Grazie ai griffe di estrazione freibeweglichen, che scorrono sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 15/16
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 7 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 12 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1/2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/8
  • Lunghezza totale [mm]: 127 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5
  • Set di ganci Adatto per (elenco): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10-SP, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1-2, 30-1, 30-10-2, 30-10, 30-10-P3, 30-1+S, 30-10+S, 30-1-S, 30-10-S
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)