Griffe di estrazione sottili e rapidamente regolabili standard (Set, lunghezza totale 277 mm)

Codice art.: 1-253-Sx
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1-253-Sx
EAN / GTIN 4021176011092
Codice del produttore 1-253-Sx
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set composto da tre sottili griffe di estrazione a regolazione rapida è adatto per estrattori universali a 3 bracci. Le sottili griffe di estrazione garantiscono che anche gli spazi stretti e di difficile accesso possano essere raggiunti. Le manopole di regolazione a mano verdi offrono il massimo comfort operativo e permettono - anche con mani bagnate o oleose - un rapido fissaggio o rilascio senza attrezzi delle griffe di estrazione.
  • Grazie ai ganci di estrazione liberi di muoversi e scorrevoli sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.
  • Grazie alla zigrinatura è possibile allentare o spostare rapidamente i griffe di estrazione senza attrezzi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 10
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 7 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/4
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 14 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 9/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/8
  • Lunghezza totale [mm]: 277 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10 7/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)