Ganci di estrazione standard con regolazione rapida (Set, profondità di serraggio 200 mm)

Codice art.: 1-192-Sx
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1-192-Sx
EAN / GTIN 4021176061196
Codice del produttore 1-192-Sx
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di tre griffe di estrazione a regolazione rapida standard è adatto per estrattori universali a 3 bracci. Le robuste griffe di estrazione garantiscono un'estrazione particolarmente sicura di cuscinetti, ingranaggi e dischi. Le manopole di regolazione a mano verdi offrono il massimo comfort di utilizzo e consentono - anche con mani bagnate o unte - di allentare o fissare rapidamente le griffe di estrazione senza l'uso di attrezzi.
  • Grazie ai ganci di estrazione liberi di muoversi e scorrevoli sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.
  • Grazie alla zigrinatura è possibile allentare o spostare rapidamente i griffe di estrazione senza attrezzi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 20 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 13/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 31 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Lunghezza totale [mm]: 232 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)