Griffe di estrazione standard regolazione rapida (Set, profondità di serraggio 200 mm)

Codice art.: 1-192-S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 1-192-S
EAN / GTIN 4021176973635
Codice del produttore 1-192-S
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di tre griffe di estrazione con regolazione rapida standard è adatto per estrattori universali a 3 bracci. Le robuste griffe di estrazione garantiscono un'estrazione particolarmente sicura e facile di cuscinetti, ingranaggi e dischi.
  • Grazie ai griffe di estrazione freibeweglichen, che scorrono sulla traversa, è possibile estrarre anche componenti eccentrici.
  • Grazie alla zigrinatura è possibile allentare o spostare rapidamente i griffe di estrazione senza attrezzi

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 20 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 13/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 31 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Lunghezza totale [mm]: 232 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 9 1/8
  • Set di ganci Adatto per (elenco): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10-SP, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1-2, 30-1, 30-10-2, 30-10, 30-10-P3, 30-10-SP-T, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1-S, 30-10-S
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)