Descrizione:
Più veloce, più accurato, migliore: Fissata al posto della spazzola per pavimenti e pronta per l'uso immediato, la testina di lavaggio Power PW 30/1 per il nostro aspirapolvere Puzzi 30/4 consente un'intensificazione significativa dell'intero processo di pulizia e un aumento delle prestazioni della superficie fino al 35%. Il design intelligente consente di spruzzare la soluzione detergente in un unico passaggio, spazzolarla con un rullo rotante e quindi rimuovere l'intero parco di detriti.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 350 x 260 x 835 mm
- peso senza accessori: 5,9 kg
- Alimentazione motore spazzola: 60W
- Max. Prestazioni dell'area: 70 – 110 m²/h.
- Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Vantaggi:
Funzionamento semplice:- Inserimento rapido e semplice al posto della spazzola per pavimenti.
- La rotazione del rullo della spazzola rende più facile lavorare con PW 30/1.
Caratteristiche principali:Spazzole rotanti motorizzate:- Per intensificare il processo di pulizia e erigere le fibre della moquette.
Prestazioni dell'area più elevate:- Aumentare le prestazioni dell'area fino al 35%.
Finestra di visualizzazione trasparente:- Finestra visibile sulla testa di lavaggio per il monitoraggio costante della capacità di aspirazione.
- Avviamento facile con interruttore a bilanciere.
- Spazzola motorizzata
- Testa di lavaggio professionale per Puzzi 30/4 e Puzzi 30/4 E..