Descrizione:
Dotato di una comoda pistola UHP, il nostro pulitore ad alta pressione HD 9/100-4 Cage Adv della classe compatta UHP è in grado di resistere allo sporco più ostinato, come quelli presenti nel settore edile e industriale, in un'ampia gamma di applicazioni. All'interno, una pompa industriale ad alta pressione estremamente potente di WOMA funziona con un'elevata efficienza volumetrica. Fornisce un pressione di lavoro di 1000 bar, trasporta 900 litri di acqua Pro ora e garantisce quindi i migliori risultati di pulizia.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1385 x 790 x 1090
- pressione di lavoro: 1000 / 100 bar / MPa
- portata: 978 l/h
- peso (con accessori): 376,5 kg
- peso con confezione: 380 kg
- peso senza accessori: 385 kg
- Carburante: Elettrica
- Potenza del motore: 30kW
- Tipo di pompa: Albero motore
- Tipo corrente: 3 / 380 / 415 / 50 V / Hz
- Temperatura di alimentazione: 45 °C
Vantaggi:
Pompa ad alta pressione industriale ad alte prestazioni:- PLUNGER in carburo per una lunga durata.
- Design di facile manutenzione per una facile sostituzione di parti soggette a usura come valvole, guarnizioni o PLUNGER.
Pistola a spruzzo ergonomica:- impugnatura ergonomico e basso peso per un funzionamento semplice.
Valvola limitatrice di pressione:- La valvola limitatrice della pressione riduce la pressione nel tubo flessibile, rendendolo flessibile quando la pistola è chiusa.
Elevata mobilità:- Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
Caratteristiche principali:- Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
pompa ad alta pressione industriale ad alte prestazioni:- PLUNGER in carburo per una lunga durata.
- Design di facile manutenzione per una facile sostituzione di parti soggette a usura come valvole, guarnizioni o PLUNGER.
- Design della valvola centrale per un'elevata efficienza volumetrica.
Pistola a spruzzo ergonomica:- impugnatura ergonomico e basso peso per un funzionamento semplice.
- Lavoro senza fatica grazie alle forze di estrazione ridotte.
Valvola limitatrice di pressione:- La valvola limitatrice della pressione riduce la pressione nel tubo flessibile, rendendolo flessibile quando la pistola è chiusa.
- Previene un rinculo improvviso, poiché la pressione aumenta lentamente quando la pistola viene rimossa.
Elevata mobilità:- Le ruote grandi e il baricentro ottimale garantiscono la massima mobilità del dispositivo, nonostante le sue dimensioni.
- Un pratico gancio per gru consente un facile trasporto, anche su terreni accidentati.
Caratteristiche principali:- Pompa di prepressione dell'acqua (opzionale)
- Protezione contro il basso livello di acqua di serie
Contenuto:
Tubo flessibile alta pressione: 20; valvola di sicurezza; contaore
Fornitura:
Tubo a getto in acciaio inox da 750 mm; ugello piatto; pistola a spruzzo manuale